カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pid1008」の検索結果
特価

アイドラーピン PID PID1012
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)34タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)11.5寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)29.5寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
アイドラーピン PID PID1016
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
アイドラーピン PID PID1006
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個4日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)30タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)36寸法L1(mm)6寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)24寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプT14.5A4.5d10B8L20質量(g)30タイプフェノール樹脂製種類アイドラーC1.5d126ベアリング型式:6000ZZ寸法d3(mm)24寸法Df(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)35d230
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS316
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。その他【Dp】48.82歯数16d10B8質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt4.4d126ベアリング6000ZZDO53チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS610
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。その他【Dp】61.65歯数10d10B9質量(g)330タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt11.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS512
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。その他【Dp】61.34歯数12d10B9質量(g)220タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt8.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ