カテゴリ
- 機構部品(712)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- メカニカル部品(6)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(23)
- 三木プーリ(3,133)
- ホンダ(2,326)
- 大阪魂(1,812)
- BIGM(丸山製作所)(1,011)
- 三菱ふそう(704)
- オカムラ(岡村製作所)(523)
- onsemi(442)
- STMicro(423)
- エスコ(406)
- SAMTEC(383)
- SMC(363)
- VISHAY(348)
- MICROCHIP(339)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(311)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(306)
- DiodesZetex(301)
- ナベヤ(296)
- YAMAHA(ヤマハ)(261)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(369)
「pin 03」の検索結果

SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個5日以内出荷目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)120
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)16.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。R11.1A24B17.5L16H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7S6E8.9G5.6J10.3P6.4K16.7N22.2M4.8
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M3
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個当日出荷・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。A24B17.5L9.5H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7E8.9G5.6J10.3K15
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H40質量(g)41タイプフェノール樹脂製L16.5L210.5D6.5D123H25.5D26.5H132W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP34-03-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)15.5タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)18寸法d4(mm)3.5寸法Dp(mm)28
シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU125
イマオコーポレーション¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)125にするRoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU150
イマオコーポレーション¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)150にするRoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)23タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)19.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)22.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)19タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16125B3
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.81B125LM16×2H110タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G45J【最大】177K32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16080B3
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.47B80LM16×2H65タイプフェノール樹脂製F18D19C38E6G17J【最大】176K32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】16600~26000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B3
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.49B63LM12×1.75H52タイプフェノール樹脂製F14D16C32E6G14J【最大】141K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC10-3L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)10寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:10保持トルク(N・m)0.3スライド荷重(N)60
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC20-3L
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)290タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)20寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:20保持トルク(N・m)0.9スライド荷重(N)80
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC16-3L
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)300タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)16寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:16保持トルク(N・m)0.7スライド荷重(N)80
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC12-3L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)210タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)12寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:12保持トルク(N・m)0.4スライド荷重(N)60
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NP
イマオコーポレーション¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16160B3
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2B160LM16×2H145タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G65J【最大】177K32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B3
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.06B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】140K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B3
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.74B125LM12×1.75H114タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G50J【最大】139K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12080B3
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.53B80LM12×1.75H69タイプフェノール樹脂製F20D16C32E6G25J【最大】141K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-3L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)8寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:8保持トルク(N・m)0.2スライド荷重(N)50
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08063B3
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.18B63タイプフェノール樹脂製F27D12C19寸法H(mm)max.:105E12G55J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08050B3
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.17B50LM8×1.25H42タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G14J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】4000~7600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B3
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.18B63LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G27J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08080B3
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.23B80LM8×1.25H72タイプフェノール樹脂製F15D16C19E5G34J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3400~8400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12125B3
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.74B125タイプフェノール樹脂製F50D19C32寸法H(mm)max.:139E20G114J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12100B3
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.65B100タイプフェノール樹脂製F40D19C32寸法H(mm)max.:139E20G89J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B3
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.54B80タイプフェノール樹脂製F25D16C32寸法H(mm)max.:141E20G69J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-10001C3
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R120B125L77~97H100タイプフェノール樹脂製F50D16C25SM10×1.5E15G55J10~30P50K10~30N30Q15M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-12001C3
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R138.5B160L104~119H125タイプフェノール樹脂製F60D19C32SM12×1.75E20G75J14~29P60K13~28N30Q20M9RoHS指令(10物質対応)対応
...