カテゴリ

  • 機構部品(2,208)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(21)
  • 大阪魂(2,416)
  • 日野自動車(2,137)
  • ホンダ(1,420)
  • エスコ(1,047)
  • ナベヤ(621)
  • オリエンタルモーター(475)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(463)
  • ミツビシ(388)
  • cotta(382)
  • 三菱ふそう(359)
  • YAMAHA(ヤマハ)(321)
  • MAZDA(マツダ)(311)
  • トヨタ(243)
  • HEADS(ヘッズ)(224)
  • オカムラ(岡村製作所)(223)
  • スズキ(201)
  • S.I.C.(SHINDO)(189)
  • いすゞ自動車(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,394)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pingu」の検索結果

2,208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から72日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーションBLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリングイマオコーポレーション
71税込78特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
サムターンクランパー イマオコーポレーションサムターンクランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20イマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)130タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
HR 安全ホイストリング イマオコーポレーションHR 安全ホイストリングイマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
当日出荷から47日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-Sイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
当日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):6(-0.3/0)寸法T(mm)(+0.2/0)6
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T8W22H16質量(g)40タイプフェノール樹脂製、薄板用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5寸法A(mm)(±0.1)10.5寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:15MM14×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~10
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-Fイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーションMSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
コンパクト内径クランプ イマオコーポレーションコンパクト内径クランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUSイマオコーポレーション
659税込725
1個
当日出荷
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
フィックスチャークランプ イマオコーポレーションフィックスチャークランプイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)80H42質量(g)124タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)90H42質量(g)132タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ132-A BJ132-06022A イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ132-A BJ132-06022Aイマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R5B(クランプストローク)4L16H14タイプフェノール樹脂製F9.5D40C22E13G10J16PM5×0.8K13N17QM8×1.25M10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3500
クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーションクサビロッククランパーストロングイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12050-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12050-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)50H42質量(g)100タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
MBSPC 6ポジションクランプ イマオコーポレーションMBSPC 6ポジションクランプイマオコーポレーション
9,098税込10,008
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
BJ712 フラットキー イマオコーポレーションBJ712 フラットキーイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から23日以内出荷
エアピンロッククランパー(複動タイプ) イマオコーポレーションエアピンロッククランパー(複動タイプ)イマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
当日出荷
エアピンロッククランパー(複動タイプ)
トラスコ品番351-8526RoHS指令(10物質対応)対応
ACR・ACL アクチマクランプ イマオコーポレーションACR・ACL アクチマクランプイマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-Dイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400
ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG イマオコーポレーションワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OGイマオコーポレーション
5,098税込5,608
1個
当日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:8保持トルク(N・m)3スライド荷重(N)400
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16Sイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20イマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
ボールインキャッチャー(ロック付き) イマオコーポレーションボールインキャッチャー(ロック付き)イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)65材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(ロッキングノブ)S45C表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻
MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー イマオコーポレーションMHS・MCT・MFSC アングルグリッパーイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)
TBU ボールユニット(スクリュータイプ) イマオコーポレーションTBU ボールユニット(スクリュータイプ)イマオコーポレーション
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
カムケース イマオコーポレーションカムケースイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷
クサビロッククランパーストロング用のカムケースです。
仕様クサビロッククランパーストロング用カムケーストラスコ品番595-1853RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンロッククランパー イマオコーポレーションボタンロッククランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
クランプピン イマオコーポレーションクランプピンイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
...