カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- SMC(475)
- ホンダ(272)
- AMPHENOL(39)
- 渡辺電機工業(37)
- SICK(24)
- Optibelt(21)
- PISCO(ピスコ)(20)
- タイテックス(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 椿本チエイン(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- omron(オムロン)(8)
- NORGREN(8)
- エレコム(7)
- サンドビック(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 中西産業(7)
- BROADCOM(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pl8」の検索結果
特価

スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥629税込¥6921個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
80×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥8,298税込¥9,1281本(1m)7日以内出荷寸法(mm)80×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
80×80ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)80×80材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理