プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20イマオコーポレーション3日以内出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW20d10L40材質(本体)スチール質量(g)67タイプフェノール樹脂製S7寸法Lf(mm)8寸法w(mm)6MM20×2.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:60~120