カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- OSG(オーエスジー)(52)
- エレコム(40)
- SKC(環境測定)(20)
- ノーブランド(15)
- タンガロイ(14)
- ホンダ(11)
- 三菱マテリアル(11)
- サンワサプライ(9)
- TRUSCO(8)
- StarTech.com(7)
- カーメックス(6)
- brother(ブラザー)(6)
- TP-LINK(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三菱電機(5)
- MOXA(5)
- 第一測範(4)
- TPT(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ptp」の検索結果
特価

PTPD 引込みクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。質量(g)2300RoHS指令(10物質対応)対応
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。寸法F(mm)13寸法D(mm)30寸法E(mm)19(0-0.4)寸法C(mm)25寸法G(mm)3寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)寸法J(Φmm)18寸法K(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応