カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- 中興化成工業(2)
- 大阪魂(2)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- GMB(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- NTB(1)
- 廣杉計器(1)
- ホシモト(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- トヨタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「qcasp sus」の検索結果

ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP34-03-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)15.5タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)18寸法d4(mm)3.5寸法Dp(mm)28
スペーサー(ボルト付)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スペーサー(ボルト付き)トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパー ストロング用ケース
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A