カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「qcows0616-10sus」の検索結果

ワンウェイクランパー
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUS
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個当日出荷・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS質量(g)65タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6