カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「qcpc0625」の検索結果

ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH23質量(g)35タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6D225H16.5寸法D(mm)1(h9)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7適合プレート厚さ(mm)6~10
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
クランプピン
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。2018年トラスコ掲載ページ2 0366仕様イマオ クランプピン材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUS
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個当日出荷・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS質量(g)65タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14
イマオコーポレーション¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH28質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)8D234H110寸法D(mm)1(h9)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)9適合プレート厚さ(mm)6~14
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14-SUS
イマオコーポレーション¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH28質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)8D234H110寸法D(mm)1(h9)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)9適合プレート厚さ(mm)6~14