カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「qcth0834-b」の検索結果

ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-N
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。T10W30H18質量(g)55タイプフェノール樹脂製、薄板用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8寸法A(mm)(±0.1)13寸法d1(mm)取付:32(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:21MM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~12
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-N-SUS
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。T10W30H18質量(g)55タイプフェノール樹脂製、薄板用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8寸法A(mm)(±0.1)13寸法d1(mm)取付:32(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:21MM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~12
サムターンクランパー(自在アプローチ)
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質(本体)SUS303タイプステンレス材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)材質(シャフト)SUS303色(ノブ)-表面処理(シャフト)-