カテゴリ
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「qctha0834-14」の検索結果

ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個当日出荷・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。L17質量(g)100タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14
サムターンクランパー(自在アプローチ)
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質(本体)SUS303タイプステンレス材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)材質(シャフト)SUS303色(ノブ)-表面処理(シャフト)-
サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個当日出荷干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応