カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- TRUSCO(2)
- 吉野(2)
- メイキコウ(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rcf 0.8」の検索結果

ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向左
QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から5日以内出荷リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L-L
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向左
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R-L
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向右
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向右