カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rlp0807」の検索結果

ローラーピン RLP RLP0807
イマオコーポレーション¥929税込¥1,0221個3日以内出荷・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A5.5L7質量(g)15タイプフェノール樹脂製L16.5D112寸法D(mm)8MM5×0.8-20L公差D0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)25タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
ガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-R
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法D(mm)30寸法B(mm)7寸法D1(mm)41寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R(mm)R5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)40
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL40J-F
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)22タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法D(mm)30寸法B(mm)7寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応