カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(337)
  • SMC(317)
  • New-Era(ニューエラー)(120)
  • ParkerTAIYO(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • 三ツ星ベルト(33)
  • 三木プーリ(23)
  • omron(オムロン)(18)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • NAKANO(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • THK(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • 京セラ(10)
  • 未来工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-16m」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーション

    RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE0625-M16-S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE0625-M16-S

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T10W24H18.5質量(g)60タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)6.2H250H131寸法D(mm)(h9)20MM16×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-S

    イマオコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)16寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16保持トルク(N・m)21スライド荷重(N)1600
  • カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M10 イマオコーポレーション

    カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M10

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
    適合【フィックスドブロック】CLS50FBA16B25質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM10×1.5-30LD18C25E9
  • カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M12 イマオコーポレーション

    カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M12

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
    A16B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-30LD18C25E9
  • クサビロッククランパー イマオコーポレーション

    クサビロッククランパー

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
    材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームパッド(多段型) イマオコーポレーション

    バキュームパッド(多段型)

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜に対応します。包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です。
  • HR-SP サイドプルホイストリング イマオコーポレーション

    HR-SP サイドプルホイストリング

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP100 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP100 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドプルホイストリング HR-SP HR16SP イマオコーポレーション

    サイドプルホイストリング HR-SP HR16SP

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    R8B32L120H38タイプフェノール樹脂製F13D4C35SM16×2E21G44J86P22K51N19許容荷重(N)14000M32
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
    適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16050B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16050B1

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    B(クランプストローク)15L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C50SM16×2-85LE21G(最大)25J65P13K36N42Q16RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    R151TM8×1.25-16LB38L26H6タイプフェノール樹脂製F6D28C80SM16×2-40LE40G27J48~63P28K25N10M17RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16030T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16030T

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A95B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D47.5C38SM16×2-45LE30G34.5J14P55K20N18M28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16130T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16130T

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A95B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D47.5C38SM16×2-45LE30G34.5J14P55K20N18M28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16060B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16060B1

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C60SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16040B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16040B1

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C40SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16150B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16150B1

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    RM12×1.75L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C50SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16M38RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16160B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16160B1

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    RM12×1.75L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C60SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16M46RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
    適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SLL21.5質量(g)232タイプフェノール樹脂製H310H250D234H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D336寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4クランプ力(N)50保持力(N)150