カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(23)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • KYO-EI(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • RS PRO(13)
  • TRUSCO(19)
  • YFS(15)
  • アサ電子工業(96)
  • エスコ(65)
  • コノエ(11)
  • タカノ(14)
  • ナベヤ(41)
  • ニューストロング販売(16)
  • ボサード(9)
  • 大阪魂(235)
  • 岩田製作所(22)
  • 日産ネジ(59)
  • 酒井製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scm m12」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • フィックスチャークランプ イマオコーポレーション

    フィックスチャークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
  • BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション

    BJ745 スタッドボルト

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーション

    BJ746 スラストパッド付きボルト

    イマオコーポレーション
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
  • スパイラル カム クランプ イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
    材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
  • コンパクト内径クランプ イマオコーポレーション

    コンパクト内径クランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
  • SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーション

    SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HR 安全ホイストリング イマオコーポレーション

    HR 安全ホイストリング

    イマオコーポレーション
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーション

    ネジ調整型タイトナー

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ストロークが大きくテンション力が強力です。
    材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
  • テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(基準タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボール スクリュー イマオコーポレーション

    ボール スクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥349~税込¥384~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)70材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)170色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション

    CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超硬チップタイプ
    材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
  • フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721

    イマオコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
  • RL ラチェットレバー イマオコーポレーション

    RL ラチェットレバー

    イマオコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
    形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
  • 拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション

    拡張ボルト(内形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)焼入焼戻
  • ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-12175 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-12175

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SCM440、チップ :超硬B7.9質量(g)21タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D5C6E2.3ねじサイズM12
  • クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(シングルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • フォームクランプ イマオコーポレーション

    フォームクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
  • BJ730 ボールエンドボルト イマオコーポレーション

    BJ730 ボールエンドボルト

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ732 スラストボルト イマオコーポレーション

    BJ732 スラストボルト

    イマオコーポレーション
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-12020-F イマオコーポレーション

    ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-12020-F

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    A22B21材質(本体)SCM440質量(g)34タイプフェノール樹脂製F9.5D25.4ねじピッチ1.75C22許容荷重(N)24000ねじの呼びM12
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12004 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12004

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)130寸法A(mm)130寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLPDH-M クランプボルト(重荷重用) イマオコーポレーション

    QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
    材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)110寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)95寸法A(mm)85寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050

    イマオコーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)60寸法A(mm)50寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)35寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12070 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12070

    イマオコーポレーション
    ¥879税込¥967
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)70寸法A(mm)80寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)70寸法C(mm)65寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプボルト イマオコーポレーション

    クランプボルト

    イマオコーポレーション
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 安全ホイストリング(リフトチェック) イマオコーポレーション

    安全ホイストリング(リフトチェック)

    イマオコーポレーション
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • BJ701 ロケートボルト(高精度型) イマオコーポレーション

    BJ701 ロケートボルト(高精度型)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
  • クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSSC12 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSSC12

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
    AM12×1.75-30Lストローク1.9B15.2H4.5質量(g)213タイプフェノール樹脂製F19.5D38.1C16.3E9.5G10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)145クランプ力(N)50000
  • BJ731 トグルパッド イマオコーポレーション

    BJ731 トグルパッド

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツシステム イマオコーポレーション

    パーツシステム

    イマオコーポレーション
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • 外形クランプ(ブロックタイプ) イマオコーポレーション

    外形クランプ(ブロックタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    色(本体)シルバーねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クサビ)SCM440表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻