カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- 大阪魂(204)
- アサ電子工業(69)
- エスコ(49)
- 日産ネジ(38)
- 岩田製作所(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- ナベヤ(24)
- TRUSCO(20)
- YFS(15)
- ニューストロング販売(11)
- コノエ(10)
- ボサード(8)
- MICROCHIP(8)
- 由良産商(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- SOURIAU(5)
- ハードロック工業(4)
- ビクター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「scm m16」の検索結果

BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥449~税込¥494~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16002
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。種別全ねじ材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)190寸法A(mm)105寸法D(mm)8表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトダブルサイドクランプ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16004
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)265寸法A(mm)155寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16003
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)230寸法A(mm)130寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン スクリュー
イマオコーポレーション¥979税込¥1,0771個3日以内出荷材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から5日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
クランプユニット(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
ワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-16200-4
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B11.1質量(g)37タイプフェノール樹脂製FM16×2D6C8E3ねじサイズM16
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-16200
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B11.1質量(g)37タイプフェノール樹脂製FM16×2D6C8E3ねじサイズM16
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)170寸法A(mm)85寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16075
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM435質量(g)135寸法A(mm)85寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)75寸法C(mm)70寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16055
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM435質量(g)110寸法A(mm)55寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)45寸法C(mm)40寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM435質量(g)125寸法A(mm)75寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)65寸法C(mm)60寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルト SE SE16
イマオコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。材質SCM440質量(kg)0.8表面処理四三酸化鉄皮膜寸法E0.8許容荷重(N)15000寸法D25.4寸法F22.6寸法G12.7寸法NM16×2寸法A93寸法B38.5寸法C23.8寸法H63.5寸法J70RoHS指令(10物質対応)対応寸法L23.11推奨締付トルク(N・m)50寸法K97寸法M最大19