カテゴリ

  • 機構部品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
長さ(mm)
  • 27(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 83(1)
  • 84(1)
  • 85(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 130(1)
  • 155(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
材質
  • 鉄すべて(13)
  • S45C(2)
  • SCM435(8)
  • SCM440(3)
表面処理
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 焼入焼戻黒染め(5)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(459)
  • CKD(51)
  • ノーブランド(7)
  • TRUSCO(102)
  • ボサード(15)
  • エスコ(231)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
  • ナベヤ(114)
  • Hirschmann Test & Measurement(100)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
  • 日産ネジ(96)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • サンセルフ(57)
  • 岩田製作所(54)
  • 京セラ(54)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • OSG(オーエスジー)(40)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • フィックスチャークランプ イマオコーポレーション

    フィックスチャークランプ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
  • サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー用カムケース

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
  • BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション

    BJ745 スタッドボルト

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーション

    BJ743 平ワッシャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
  • コンパクト内径クランプ イマオコーポレーション

    コンパクト内径クランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
  • BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーション

    BJ746 スラストパッド付きボルト

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル カム クランプ イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
    材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーション

    SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
  • カムケース(薄板用) イマオコーポレーション

    カムケース(薄板用)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。タイプ薄板用材質(ナット)ステンレススチール
  • 押し型トグルクランプ イマオコーポレーション

    押し型トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
  • BJ748 クランプボルト イマオコーポレーション

    BJ748 クランプボルト

    イマオコーポレーション
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トルクコントロールレバー イマオコーポレーション

    トルクコントロールレバー

    イマオコーポレーション
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
    歯数12種類クランプレバー
  • コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーション

    コンパクトサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
  • 押し型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション

    押し型トグルクランプ ロック機構付

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
  • ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーション

    ネジ調整型タイトナー

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ストロークが大きくテンション力が強力です。
    材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)170色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
  • HR 安全ホイストリング イマオコーポレーション

    HR 安全ホイストリング

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
  • シャフトジョイントケース イマオコーポレーション

    シャフトジョイントケース

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途シャフトジョイント用ケース。材質(本体)SCM440表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0371熱処理(本体)焼入焼戻
  • ガイドローラー(H型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(基準タイプ)

    イマオコーポレーション
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーション

    スイングクランプ(スプリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
    高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーション

    スイングクランプ(クサビロックタイプ)

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
    材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
    トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
    仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
  • ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    当日出荷
    面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
    材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)45材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)8~10
  • IDクランプ用テーパーボルト イマオコーポレーション

    IDクランプ用テーパーボルト

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。
    材質テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • ボール スクリュー イマオコーポレーション

    ボール スクリュー

    イマオコーポレーション
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個材質(本体)SCM440材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ピン)SUS303表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理)表面処理(レバー)塗装シルバーグレー
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)70材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)170色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) CP727 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) CP727

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アンクランプ位置クランプエンド位置は、360°内に2箇所あります。作業性に合わせ、どちらの位置でも使用できます。
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション

    CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超硬チップタイプ
    材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72