カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- 大阪魂(196)
- エスコ(44)
- 日産ネジ(38)
- 岩田製作所(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- YFS(15)
- コノエ(10)
- ナベヤ(10)
- TRUSCO(8)
- ボサード(7)
- ニューストロング販売(6)
- ハードロック工業(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- タカノ(4)
- 冨士精密(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- 八幡ねじ(3)
- ラクテム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「scm435 m16」の検索結果

BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥449~税込¥494~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
コンパクトダブルサイドクランプ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16002
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。種別全ねじ材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)190寸法A(mm)105寸法D(mm)8表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16004
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)265寸法A(mm)155寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16003
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)230寸法A(mm)130寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン スクリュー
イマオコーポレーション¥979税込¥1,0771個3日以内出荷材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
クランプユニット(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)170寸法A(mm)85寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16075
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM435質量(g)135寸法A(mm)85寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)75寸法C(mm)70寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16055
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM435質量(g)110寸法A(mm)55寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)45寸法C(mm)40寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM435質量(g)125寸法A(mm)75寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)65寸法C(mm)60寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応