カテゴリ
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- CKD(32)
- KANON(中村製作所)(1)
- KYO-EI(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NSK(ナカニシ)(1)
- RS PRO(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- キッツエスシーティー(4)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
- コノエ(10)
- ニューストロング販売(3)
- ベストツール(1)
- マパール(6)
- 三菱電機(1)
- 錦(1)

ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
フレックスエックス|フレックスエックス用ベースプレートKFX-BP
イマオコーポレーション¥269,800~税込¥296,780~1個8日以内出荷クランピングユニット 多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ベースプレート ベースプレートの交換で長物ワークにも対応できます。 メーカーのベースプレートを組み合わせることで、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜(HRC58~60)
フレックスエックス |クランピングユニットKFX-CU
イマオコーポレーション¥999,800~税込¥1,099,780~1個8日以内出荷多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。材質【ベースプレート】SCM415/HRC58~60/四三酸化鉄皮膜、【ピングリッパー】SK105焼入焼房HRC53~58四三酸化鉄皮膜口金SCM415材質(ジョー)SK105材質(スピンドル)SCM440焼入焼戻HRC42~44四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)41(バイス仕様)、36(プルダウン仕様)許容締付トルク(N・m)100(バイス仕様)、140(プルダウン仕様)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら