カテゴリ
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- メディアカバーマーケット(52)
- MIYOSHI(小西製作所)(13)
- SUS(エスユーエス)(6)
- NACHI(不二越)(3)
- ブラスト興業(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 佐藤真空(1)
- MICROCHIP(1)
- WILLIAMS(1)
- SK11(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「sdp-04」の検索結果
特価

SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター SDP-04
イマオコーポレーション¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚質量(g)50使用温度範囲(℃)最大80材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
前面シール・ハウジングシール
イマオコーポレーション¥679~税込¥747~1個5日以内出荷軽量で小型です。 シャフトスリーブ使用でΦ6,8,10,12の穴径に対応可能です。 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm付属品ラバークッション……1枚シャフト径(Φmm)14材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
SDP-02 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
SDP-10 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
SDP-08 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
SDP-05 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター SDP-05
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】4質量(g)500ピッチ(mm)4(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])375材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平