カテゴリ
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- NACHI(不二越)(3)
- ケージーパルテック(3)
- ブラスト興業(2)
- 前澤給装工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sdp-09」の検索結果

SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター SDP-09-N
イマオコーポレーション¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5質量(g)100ピッチ(mm)1.5(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平前面
中間プレート・前面シール・ハウジングシール
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。 ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mmシャフト径(Φmm)20材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ