カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sdp-09hl」の検索結果

SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ