カテゴリ
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- NACHI(不二越)(6)
- コンサス(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sdp2.5」の検索結果

SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
SDP-02 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
SDP-10 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター SDP-10
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から8日以内出荷シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応