カテゴリ
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- Gigastone(14)
- HIDISC(12)
- KITO(キトー)(188)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- MAZDA(マツダ)(36)
- SanDisk(サンディスク)(44)
- SMC(21)
- StarTech.com(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(18)
- エレコム(27)
- キオクシア(KIOXIA)(7)
- グリーンハウス(9)
- サンドビック(6)
- サンワサプライ(15)
- タンガロイ(26)
- ニックス(KNICKS)(7)
- 岡崎精工(15)
- 永田製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sdx」の検索結果
特価
関連キーワード

SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
SDX-Z 専用レンチ
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
プランジャー|インデックスプランジャー SDXN
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら