カテゴリ
- 機構部品(6)
- ノブ、つまみ(6)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SUS(エスユーエス)(756)
- ケーエム精密(1)
- 国際電業(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(276)
- タジマツール(TJMデザイン)(91)
- 日東工器(58)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- Schutzinger(24)
- SMC(12)
- TRUSCO(12)
- NASTA(ナスタ)(7)
- FALKEN(住友ゴム)(7)
- プラス[家具](6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 神保電器(5)
- タカラ産業(5)
- ケナメタル(4)
- ブランドをもっと見る
「sfk」の検索結果

スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個翌々日出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色ブラックL10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)H20質量(g)8タイプフェノール樹脂製D25S10D112取付部おねじMM5×0.8ねじの呼びM5材質(取付部)SUS303
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
スターフィッシュノブ SFK
イマオコーポレーション¥329税込¥3621個5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質黄銅製色ブラック質量(g)7タイプメネジ使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80寸法L(mm)-寸法H(mm)20寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法D1(mm)12寸法Lf(mm)10材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ寸法MM5×0.8材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31