カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- SMC(28)
- 日東工器(25)
- ノーブランド(18)
- ホンダ(17)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
- TRUSCO(10)
- ナベヤ(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- 富士電機(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- タンガロイ(6)
- 東日興産(TN)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SUGICO(スギコ)(5)
- KSフィルター(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sh200」の検索結果

アルミニウム 安全 ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
NSH・SH ソリッドハンドル車
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW200-SH
イマオコーポレーション¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。W40H16質量(g)330タイプフェノール樹脂製L155寸法d(mm)(F8)16H147MM5RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(回り止め穴付)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。タイプ握りなし種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ELESA ソリッドハンドル
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック