カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- TRUSCO(3)
- マイコール(3)
- アリアス(3)
- oneA(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DAISAN(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「silwatch」の検索結果

メッセージウォッチType-N受信機
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656質量(g)50種類特定小電力外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)電源充電式定格電流(mA)10(受信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
メッセージウォッチType-N送信機(中継機)
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯