カテゴリ
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- KEIBA(3)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SK11(6)
- SKC(43)
- trad(3)
- WATERS(4)
- アイゼン(12)
- イシハシ精工(9)
- エスコ(76)
- サンハヤト(2)
- シム&ゲージ(4)
- ファーステック(5)
- 大菱計器製作所(2)
- 小野測器(2)
- 山本科学工具研究社(5)
- 永井ゲージ製作所(45)
- 理研測範(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sks-03」の検索結果

スイングクランプ(スプリングタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ