カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • 清水製作所[継手](131)
  • 岩田製作所(48)
  • タカノ(38)
  • ノーブランド(29)
  • RYOCO(菱高精機)(26)
  • 大阪魂(21)
  • ナベヤ(20)
  • TRUSCO(19)
  • カネソウ(14)
  • ダイワアドテック(13)
  • イズミ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 栃木屋(6)
  • 大西測定工具(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • 亀倉精機(4)
  • 倉敷化工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400 30mm」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
199税込219
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(円錐、片側オネジ)イマオコーポレーション
469税込516
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM12材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM12×1.75色(本体)ブラック
PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーションレベルアジャスター(アンカータイプ)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から21日以内出荷
許容荷重(N)5000
アングルブラケット イマオコーポレーションアングルブラケットイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー
フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーションフラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション
539税込593
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
オートローテーションタイトナー イマオコーポレーションオートローテーションタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質弾性体/天然ゴム
OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
アジャストテンションブロック イマオコーポレーションアジャストテンションブロックイマオコーポレーション
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
ターミナルブロック イマオコーポレーションターミナルブロックイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・クロムメッキ
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション
869税込956
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM10×1.5色(本体)ブラック
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
799税込879
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)63ねじ寸法M12×1.75材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜