カテゴリ
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- MKカシヤマ(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ST-SMITH(1)
「st207-s」の検索結果

トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)300寸法L(mm)100シリーズST-VTC207寸法L1(mm)57.5材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SUS304L/電解研磨材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:1.7材質(ボルト・ナット)SUS304
立型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)