カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ULVAC(アルバック)(1)
- サカエ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「stk40」の検索結果

スターノブ STK STK40-35N
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個3日以内出荷・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-45N
イマオコーポレーション¥489税込¥5381個3日以内出荷・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-25NA
イマオコーポレーション¥419税込¥4611個3日以内出荷・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥469~税込¥516~1個当日出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L