カテゴリ
- 機構部品(266)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(28)
- スズキ(8,523)
- SUS(エスユーエス)(2,030)
- メディアカバーマーケット(1,048)
- SMC(1,043)
- コノエ(490)
- トヨタ(437)
- StarTech.com(392)
- SUGICO(スギコ)(324)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(284)
- がまかつ Gamakatsu(207)
- SUN UP(167)
- TSUNODA(ツノダ)(166)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(152)
- LAMP(スガツネ工業)(149)
- TKG(149)
- トリニティ(129)
- ノーブランド(124)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(138)
「su g」の検索結果

TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から16日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下L15.5H19質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14D225H16.5寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5D320寸法D1(mm)(h9)14寸法d1(mm)取付:26寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)6~10
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUS
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個当日出荷・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS質量(g)65タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L21H26質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL119H35.5D112D223H118寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUS
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個当日出荷・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。適合するケース:QCFC0639-B-SUS質量(g)46タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)30保持力(N)30
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)3タイプフェノール樹脂製H24H113MM4×0.7
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUS
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個当日出荷・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L21H22質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプL119H35.5D112D212H117.5寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUS
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個当日出荷・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。H9質量(g)20タイプフェノール樹脂製、埋込用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5H14.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14寸法d1(mm)取付:26寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M2寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:10超え
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。B6.3質量(g)11.7タイプフェノール樹脂製F4D10.5C12E4.2GR15RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーピン(同心)SUS製
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。材質(本体)SUS303
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)40H31質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS質量(g)32タイプフェノール樹脂製
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)5タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM6×1
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20-SUS
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUSH40質量(g)100タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6D225H114.7寸法D(mm)1(h9)14D330寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)150保持力(N)450適合プレート厚さ(mm)3~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。T8W22H16質量(g)40タイプフェノール樹脂製、薄板用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5寸法A(mm)(±0.1)10.5寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:15MM14×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~10