カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ユニバーサル(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- 栃木屋(3)
- ピカコーポレイション(2)
- リケン(2)
- ストロング金属(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- 矢崎化工(2)
- トヨタ(2)
- 東尾メック(2)
- ナカバヤシ(1)
- 富士電機(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 大洋製器工業(1)
- 近正(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「su-sl」の検索結果
特価

EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥729~税込¥802~1個当日出荷から13日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS
イマオコーポレーション¥679税込¥7471個4日以内出荷から8日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
スリーアームノブ TAKR-SUS
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)SUS303
エルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LP
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック使用温度範囲(℃)0~60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)9タイプオネジ寸法L(mm)16寸法H(mm)20寸法S(mm)4寸法D(mm)40材質(ねじ部)SUS寸法D1(mm)13.5材質(キャップ)ポリアミド寸法G(mm)6キャップキャップ付材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック寸法MM5×0.8材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303