カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
    • 寸切りボルト(2)
  • 機構部品(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M12(42)
材質
  • ステンレスすべて(33)
  • SUS303(1)
  • SUS304(16)
  • SUS316(1)
  • 樹脂(9)
  • 鉄すべて(1)
  • S45C(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(11)
表面処理
  • その他(10)
その他
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(1,071)
  • TRUSCO(155)
  • タナカ(4)
  • SUS(エスユーエス)(208)
  • ボサード(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • MIYOSHI(小西製作所)(76)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(260)
  • omron(オムロン)(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(124)
  • SMC(403)
  • アサ電子工業(117)
  • エスコ(303)
  • サカエ(58)
  • ナベヤ(69)
  • 岩田製作所(105)
  • 水本機械製作所(126)
  • 鶴見製作所(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus m12」の検索結果

関連キーワード
168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN-SL-SUS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーション

    ハンド ノブ SUS製

    イマオコーポレーション
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
  • SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーション

    SB-SUS ステンレス握り玉

    イマオコーポレーション
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
    材質(本体)SUS304
  • LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション

    CK-SUS ステンレスクロスノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
  • HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーション

    HK-N-SUS ステンレスハンドノブ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
  • スリーアームノブ TAKR-SUS イマオコーポレーション

    スリーアームノブ TAKR-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)SUS303
  • スイベルアイボルト SE SE12-SUS イマオコーポレーション

    スイベルアイボルト SE SE12-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    ・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS316質量(kg)0.43表面処理酸化皮膜寸法E1.2許容荷重(N)3500寸法D19.1寸法F17.9寸法G7.9寸法NM12×1.75寸法A50.8寸法B27.8寸法C19.1寸法H44.5寸法J12.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法L16.26推奨締付トルク(N・m)25寸法K66.7寸法M最大16
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
  • ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12070-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12070-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS440C質量(g)70寸法A(mm)80寸法D(mm)19表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)70寸法C(mm)65寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS440C質量(g)60寸法A(mm)50寸法D(mm)19表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)40寸法C(mm)35寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS440C質量(g)65寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)60寸法C(mm)55寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1218-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1218-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H18質量(g)20適合ツールHDM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
  • クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-12001-SUS イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-12001-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RR10A72B60質量(g)125タイプフェノール樹脂製F9D32C56.5E6.5GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H12質量(g)10適合ツールHDM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
  • クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-12002-SUS イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-12002-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RR10A92B80質量(g)140タイプフェノール樹脂製F9D32C76.5E6.5GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-12025-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-12025-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A25B22材質(本体)S45C質量(g)60タイプフェノール樹脂製ねじピッチ1.75C19E8許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)110寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    ・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W10L12.5H40質量(g)41タイプフェノール樹脂製L16.5L210.5D6.5D123H25.5D26.5H132W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
  • ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS304質量(g)320寸法L(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
    適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W13L23.5H34.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプL121.5H37D116D216H128寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D311MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
  • ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS304質量(g)210寸法L(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)95寸法A(mm)85寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUS イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12032-SUS イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12032-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    その他フェノール樹脂製A32B50質量(g)95タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥589税込¥648
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A20.5B26質量(g)31F3D19C15E7.5GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075-SUS イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    ・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    その他フェノール樹脂製A75B93質量(g)250タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A12B6L39.5H11タイプフェノール樹脂製F21D16C16E8G17J15P5K28.5NM8×1.25許容荷重(N)レバー:5MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-6N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-6N-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)1.8寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
sus 管特集