カテゴリ
- 機構部品(66)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(398)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
- SUS(エスユーエス)(138)
- エスコ(66)
- 岩田製作所(58)
- MIYOSHI(小西製作所)(54)
- 水本機械製作所(40)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(40)
- TRUSCO(34)
- 鶴見製作所(32)
- OHSATO(大里)(27)
- omron(オムロン)(24)
- ナベヤ(22)
- アサ電子工業(20)
- 八幡ねじ(17)
- ショーボンド(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- サイマコーポレーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sus m8 20」の検索結果
特価

LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS
イマオコーポレーション¥739税込¥8131個5日以内出荷から8日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
エルゴナールドノブ(抗菌仕様) EKK-SUS-SA
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6A53B45質量(g)31タイプフェノール樹脂製F6D20C42E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08002-SUS
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6A68B60質量(g)35タイプフェノール樹脂製F6D20C57E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
BK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製)
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます質量(g)55適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20Lクランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08320-SUS
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個5日以内出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質SUS304質量(g)125寸法L(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8×1.25
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L20H23質量(g)24タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)スチール製MM8×1.25ねじの呼びM8
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥929税込¥1,0221個当日出荷から5日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
BEE・BEU エンプラボールプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
アイドラーピン PID PID1016
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥879税込¥9671個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
トライアングルノブ VD-TRIK
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
トライアングルノブ MD-TRIK
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー材質(取付部)SUS304
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
回転グリップ RG・RGS・RGPA
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303