カテゴリ
- 機構部品(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(46)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
- ホンダ(21)
- 扶桑精機(19)
- TRUSCO(11)
- エムティティ(MTT)(11)
- 篠原電機(10)
- SHK(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ワルター(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- コフロック(7)
- ヤマト特殊鋼(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 中央フレキ製作所(6)
- スーパーツール(5)
- SWAGE-LINE(5)
- Bullcon(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「swc」の検索結果

SWC スイングハンドル用3点
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。種別スイングハンドル用3点カム質量(g)95
スイングクランプ(スプリングタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻
QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応