カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- CKD(1)
- MSTコーポレーション(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
- Simplism(2)
- STMicro(1)
- THECUT(1)
- 三共製作所(2)
- 外山電気(1)
- 竹内工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-G
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個5日以内出荷・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカットd25質量(g)10タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)25
パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-B
イマオコーポレーション¥569税込¥6261個5日以内出荷・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカットd25質量(g)10タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)25
トライアングルノブ(抗菌仕様) TRIK-SA
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
エルゴナールドノブ(抗菌仕様) EKK-SUS-SA
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様) EALA-SUS-SA
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 【技術データ】 抗菌効果 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌 ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌 ATCC25923 ・肺炎桿菌 ATCC13883 ・緑膿菌 ATCC 27853 ・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイトヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
ピローグリップ(抗菌仕様) PGPA-SA
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個5日以内出荷銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)48使用温度範囲(℃)-30~130
エルゴウイングナット(抗菌仕様) EWN-SUS-SA
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら