カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- BIGM(丸山製作所)(127)
- TRUSCO(16)
- 岩崎製作所(10)
- 東芝(7)
- ParkerTAIYO(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- omron(オムロン)(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- SMC(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- 象印マホービン(4)
- KANON(中村製作所)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- ダイケン(3)
- KSフィルター(3)
- トップ工業(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
「tk25」の検索結果

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥529税込¥582特価1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
フルートノブ(メネジ) FTK
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個3日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。質量(g)9使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から7日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から9日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形
フルートノブ(オネジ) FTK FTK20-25
イマオコーポレーション¥299税込¥3291個4日以内出荷・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。L25H16質量(g)13タイプフェノール樹脂製D20S6D111.5d111材質(ねじ部)スチールMM6×1ねじの呼びM6