カテゴリ

  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • TRUSCO(13)
  • コンバム(旧:妙徳)(13)
  • 東芝(9)
  • TOTO(8)
  • ParkerTAIYO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 篠原電機(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ネグロス電工(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • エレコム(3)
  • カシオ計算機(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 象印マホービン(3)
  • トップ工業(3)
  • 東洋技研(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk30」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
427税込470特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
スターノブ(メネジ) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)イマオコーポレーション
350税込385
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)つや消しブラック
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTKイマオコーポレーション
469税込516
1個
翌日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
STK スターノブ イマオコーポレーションSTK スターノブイマオコーポレーション
553税込608
1個
翌日出荷から4日以内出荷
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形色(本体)つや消しブラック
スター ノブ イマオコーポレーションスター ノブイマオコーポレーション
330税込363特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブイマオコーポレーション
456税込502
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
544税込598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
844税込928
1個
当日出荷から翌日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。