絞り込み
長さ(m)
- 1.5~2.0未満(2)
- 2.0~2.5未満(6)
- 3.0~4.0未満(2)
材質(レール)
- 樹脂(4)
ブランド
- イマオコーポレーション
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- ATG(21)
- KITO(キトー)(1)
- PGYTECH(25)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ULAC(ユーラック)(4)
- 井口機工製作所(1)
- 栃木屋(1)
「uhmwpe」の検索結果
特価

C650型ガイドレール
イマオコーポレーション¥8,698税込¥9,5681個当日出荷色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
ガイドレール(FCプロファイル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷色グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
エンプラオートスライドテンショナー
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
チェーンガイド(AGCガイド)
イマオコーポレーション¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から5日以内出荷適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
オートスライドタイトナー
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質(ベース)SUS304材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS304
C675型ガイドレール
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2寸法A(mm)75.5寸法B(mm)65寸法W(mm)85質量(g/m)545
ガイドレール(RCプロファイル)
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から3日以内出荷色グリーン長さ(m)2質量(g/m)650材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)