カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • SMC(96)
  • VISHAY(43)
  • 三菱電機(40)
  • ホンダ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ニッサン(23)
  • KYOCERA AVX(15)
  • 西邦工業(14)
  • KEMET(13)
  • エスコ(9)
  • ニチコン(9)
  • LION (ライオン事務器)(8)
  • Sensata / Crydom(8)
  • NEC(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • XP POWER(5)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd10」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • トライアングルノブ VD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ VD-TRIK

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
  • 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐、片側オネジ)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ピラーグリップ VD-PGPA イマオコーポレーション

    ピラーグリップ VD-PGPA

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
  • 防振ゴム(片側オネジ) VD4 イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ) VD4

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ