カテゴリ
- 機構部品(54)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- ERECTA(エレクター)(391)
- MAZDA(マツダ)(77)
- Panasonic(パナソニック)(630)
- SMC(48)
- TAKIGEN(タキゲン)(51)
- TRUSCO(73)
- エスコ(77)
- エレコム(47)
- ホンダ(195)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(50)
- 三菱電機(116)
- 住友電工ハードメタル(166)
- 大阪魂(54)
- 摂津金属工業(91)
- 東海キャスター(78)
- 水本機械製作所(123)
- 福井クラフト(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「w19」の検索結果

SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
引き型トグルクランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
角パイプ用 エンドキャップ(調整型)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
サーキュラーウィンドー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から翌々日出荷形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
ロッドエンドジョイント
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH
イマオコーポレーション¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から5日以内出荷引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
エンプラ インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から3日以内出荷超硬チップタイプ材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
アジャストテンションブロック
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
コンパクトトークランプ
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440寸法D(Φmm)4材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12060
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RR9W19L60質量(g)70タイプフェノール樹脂製L115L255D9L35締付トルク(N・m)90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)38
オイルプラグ PN・PO PN-1/8
イマオコーポレーション¥219税込¥2411個3日以内出荷・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。その他通気穴なし材質フェノール樹脂色ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H40質量(g)41タイプフェノール樹脂製L16.5L210.5D6.5D123H25.5D26.5H132W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12118
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂d10W19L12質量(g)45寸法H(mm)(±0.25)18許容荷重(kN)20MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12080
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR9W19L80質量(g)80タイプフェノール樹脂製L115L275D9L35締付トルク(N・m)90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)38
プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX12W
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。A1.8サイズ12W19L56材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL120D25S6寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6W114寸法T1(mm)8ナットダブルナットMM12×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。A1.8サイズ12W19L56材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック型L120D25S6寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6W114寸法T1(mm)8ナットダブルナットMM12×1.5材質(ノブ)エンプラRoHS指令(10物質対応)対応材質(ノーズ)スチール
プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。A2.3サイズ16W24L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットダブルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。A2.3サイズ16L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットシングルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12100
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR9W19L100質量(g)95タイプフェノール樹脂製L115L295D9L35締付トルク(N・m)90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)38
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から8日以内出荷プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック