カテゴリ

  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • ニッサン(32)
  • 旭光電機工業(30)
  • エスコ(18)
  • スバル(11)
  • 三菱電機(9)
  • アズワン(8)
  • マキタ(8)
  • ノートン(サンゴバン)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ホンダ(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • マスプロ電工(6)
  • サカエ(5)
  • ウエルドテック社(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 扶桑精機(4)
  • キャンブロ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-10」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
  • QLSWC スイングクランプ(六角タイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
    用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
  • クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-1030 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-1030

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
    A48B18L8.4H8タイプフェノール樹脂製F45D30C30E91G37J20.7K16M17RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)37(37~41)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)38(38~42)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)31.5(31.5~35.5)
  • QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KR

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A48B18L8.4H8タイプフェノール樹脂製F45種類クランプレバーD30C30E122.3G37J20.7K16RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KL

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A48B18L8.4H8タイプフェノール樹脂製F45種類クランプレバーD30C30E122.3G37J20.7K16RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R-NP

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L-NP

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR-NP

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL-NP

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)