カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- NEG(日電理化硝子)(31)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Peacock(尾崎製作所)(5)
- 大阪魂(5)
- 扶桑精機(4)
- タキヤ(2)
- omron(オムロン)(1)
- 永田製作所(1)
- ナリカ(1)
- NTスイベル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xns-2」の検索結果

NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック