カテゴリ

  • 機構部品(36)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • LAMP(スガツネ工業)(186)
  • ジョー・プリンス竹下(184)
  • 栃木屋(148)
  • オリエンタルモーター(132)
  • 三桂製作所(97)
  • TAKIGEN(タキゲン)(66)
  • ホシモト(54)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • KITZ(キッツ)(49)
  • WAKI(和気産業)(34)
  • CKD(26)
  • コガネイ(24)
  • シブタニ(24)
  • ケージーパルテック(18)
  • ACE(エース)(16)
  • 東洋バルヴ(12)
  • 大阪コネクター製造(11)
  • 日東工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zdc」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,203税込1,323
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
747税込822特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
883税込971
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプ プレート イマオコーポレーションクランプ プレートイマオコーポレーション
4,850税込5,335
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
1,601税込1,761
1個
当日出荷から8日以内出荷
フラット クランプ レバー イマオコーポレーションフラット クランプ レバーイマオコーポレーション
1,194税込1,313特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーションクランプレバー オネジ 右ネジイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□Lイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ミニクランプレバー イマオコーポレーションミニクランプレバーイマオコーポレーション
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
806税込887
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKFイマオコーポレーション
1,911税込2,102
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(ねじ部)SUS303
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) KFイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
クランプレバー オネジ ネジ部SUS イマオコーポレーションクランプレバー オネジ ネジ部SUSイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番805-7042材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
MKF ミニクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションMKF ミニクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション
757税込833
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)36規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作)イマオコーポレーション
11,737税込12,911
1個
4日以内出荷
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKRイマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
FKFT クランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションFKFT クランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ミニクランプ レバー イマオコーポレーションミニクランプ レバーイマオコーポレーション
779税込857
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯数16材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー)塗装
ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーションMTL・MTE・MTS メタルラッチイマオコーポレーション
883税込971
1個
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
フィックスドレバー 角穴 イマオコーポレーションフィックスドレバー 角穴イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷
六角穴付き止めネジにて取付け
トラスコ品番805-7110材質亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバーグレー
ミニクランプレバー オネジ イマオコーポレーションミニクランプレバー オネジイマオコーポレーション
939税込1,033
1個
当日出荷
半径(30mm)の回転でクランプできます。
トラスコ品番806-0908材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTHイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
フィックスドレバー FLS イマオコーポレーションフィックスドレバー FLSイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
付属品六角穴付き止めネジ形状L型材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー質量(g)225種類フィックスドレバー取付部角穴
スナップ イン スプリング ヒンジ イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジイマオコーポレーション
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーションミニクランプ レバー(SUS製)イマオコーポレーション
1,339税込1,473
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303
クランプレバー オネジ SUS イマオコーポレーションクランプレバー オネジ SUSイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
フラット トルク ヒンジ イマオコーポレーションフラット トルク ヒンジイマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(本体)黒色塗装
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
1,863税込2,049
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722 イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個材質(本体)SCM440材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ピン)SUS303表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理)表面処理(レバー)塗装シルバーグレー
FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
1,349税込1,484
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,425税込2,668
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUS303
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷から5日以内出荷