絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

高野計器(トゴシ)

高野計器(トゴシ)のページです。高野計器(トゴシ)は、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数取器 高野計器(トゴシ)数取器高野計器(トゴシ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
カラフルで軽量なプラスチック製の数取器です。
材質樹脂製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
ラチェットカウンター 高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター高野計器(トゴシ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
回転方向リセットツマミ位置(主軸)右
チェックカウンター 高野計器(トゴシ)チェックカウンター高野計器(トゴシ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
多連式数取器(樹脂製) 高野計器(トゴシ)多連式数取器(樹脂製)高野計器(トゴシ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm)66板幅(mm)60
多連式数取器 高野計器(トゴシ)多連式数取器高野計器(トゴシ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
材質ステンレス製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
ヤードメーター 高野計器(トゴシ)ヤードメーター高野計器(トゴシ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
ラチェットカウンター 高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター高野計器(トゴシ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。ご注意:任意の数値設定はできません。S型。数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります。S2型。数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。
桁数5回転方向リセットツマミ位置(主軸)右
数取器 高野計器(トゴシ)数取器高野計器(トゴシ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
押しボタンはソフトなプラスチックゴムです。
材質ステンレス製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
プーリー(ABS樹脂) 高野計器(トゴシ)プーリー(ABS樹脂)高野計器(トゴシ)
3,490税込3,839
1セット(2個)
5日以内出荷
ヤードメーター用のプーリーです。
種類樹脂ゴム特性耐摩耗性
プーリー(硬質ゴム) 高野計器(トゴシ)プーリー(硬質ゴム)高野計器(トゴシ)
5,398税込5,938
1セット(2個)
5日以内出荷
ヤードメーター用のプーリーです。
種類硬質ゴム特性耐スリップ性
多連式数取器 高野計器(トゴシ)多連式数取器高野計器(トゴシ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から62日以内出荷
差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
高さ(mm)56
台付数取器 高野計器(トゴシ)台付数取器高野計器(トゴシ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富
ロータリーカウンター 高野計器(トゴシ)ロータリーカウンター高野計器(トゴシ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
高さ(mm)38回転方向リセットツマミ主軸高さ(mm)22.5主軸外径(Φmm)5位置(主軸)右取付穴径(mm)4
2段連式数取器 高野計器(トゴシ)2段連式数取器高野計器(トゴシ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から62日以内出荷
ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。DSタイプを2段式にして操作性を高めました
多連式数取器(メッキ付) 高野計器(トゴシ)多連式数取器(メッキ付)高野計器(トゴシ)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66板幅(mm)60
手持数取器 高野計器(トゴシ)手持数取器高野計器(トゴシ)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富。ケースの材質はクロームメッキ付き、ステンレス製、プラスチック製の3種類があります 。特にさびやすい海岸、船上、釣りなどではステンレス製、プラスチック製がお奨めです。色が豊富
発信器型ヤードメーター 高野計器(トゴシ)発信器型ヤードメーター高野計器(トゴシ)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
単位(1カウント)3:1=1m
ワンタッチヤードメーター 高野計器(トゴシ)ワンタッチヤードメーター高野計器(トゴシ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
レボリューションカウンター 高野計器(トゴシ)レボリューションカウンター高野計器(トゴシ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。レバーが逆回転すると減数いたします。
全長(mm)82高さ(mm)32.5桁数5回転方向リセットツマミ主軸高さ(mm)18.5主軸外径(Φmm)4位置(主軸)右取付穴径(mm)3.5