カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 高野計器(トゴシ)
- モノタロウ(5,886)
- TRUSCO(11,844)
- エスコ(10,320)
- アズワン(6,060)
- SK11(3,864)
- Panasonic(パナソニック)(3,710)
- ホンダ(3,475)
- SMC(3,419)
- エレコム(3,148)
- 大阪魂(2,732)
- サンワサプライ(2,407)
- トヨタ(2,013)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,980)
- コクヨ(1,907)
- RS PRO(1,796)
- マキタ(1,771)
- スズキ(1,692)
- オーム電機(1,647)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,628)
- 3M(スリーエム)(1,603)
- ブランドをもっと見る
高野計器(トゴシ)
高野計器(トゴシ)のページです。高野計器(トゴシ)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

多連式数取器(樹脂製)
高野計器(トゴシ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から62日以内出荷金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。本体高さ(mm)66板幅(mm)60
ラチェットカウンター
高野計器(トゴシ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。回転方向右リセットツマミ位置(主軸)右
ラチェットカウンター
高野計器(トゴシ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。ご注意:任意の数値設定はできません。S型。数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります。S2型。数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。桁数5回転方向右リセットツマミ位置(主軸)右
多連式数取器
高野計器(トゴシ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。材質ステンレス製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
ロータリーカウンター
高野計器(トゴシ)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。高さ(mm)38回転方向右リセットツマミ主軸高さ(mm)22.5主軸外径(Φmm)5位置(主軸)右取付穴径(mm)4
多連式数取器
高野計器(トゴシ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から62日以内出荷差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。高さ(mm)56
チェックカウンター
高野計器(トゴシ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
レボリューションカウンター
高野計器(トゴシ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。レバーが逆回転すると減数いたします。全長(mm)82高さ(mm)32.5桁数5回転方向右リセットツマミ主軸高さ(mm)18.5主軸外径(Φmm)4位置(主軸)右取付穴径(mm)3.5