カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Ideal-Tek
  • メディアカバーマーケット(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • KSフィルター(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • StarTech.com(3)
  • TRUSCO(2)
  • ホーザン(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • ANEX(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Canon(1)
  • シナノケンシ(1)
  • Rubis(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ax sa」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超精密ピンセット ID-2AX SA Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-2AX SA

    Ideal-Tek
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    No.2AのX型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
    アズワン品番61-4460-25
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
    材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)15
  • 超精密ピンセット ID-3X SA Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-3X SA

    Ideal-Tek
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    No.3のX型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
    アズワン品番61-4460-26
  • ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-Tek

    ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
    用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
  • 超精密ピンセット X型 Ideal-Tek

    超精密ピンセット X型

    Ideal-Tek
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
    材質SA(耐酸性ステンレス)
  • IDEAL-TEK カーボンピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK カーボンピンセット

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
    全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
    全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
  • 超精密ピンセット ID-SS Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-SS

    Ideal-Tek
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    No.SSのローテンションタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
    種別ID-SSM SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)140硬度34HRCアズワン品番61-4461-24
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端長(mm)40先端幅(mm)0.18開口幅(mm)15
  • 逆作用ステンレスピンセット Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    35,980税込39,578
    1セット
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
    セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)65表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16