カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- azbil(旧:山武)(1)
- Flash Forge(1)
- Igus(イグス)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- KOA(2)
- omron(オムロン)(4)
- RS PRO(5)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- オーツカ光学(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- マイクロネット(1)
- メディアカバーマーケット(1)

カーボンファイバーピンセット用交換チップ
Ideal-Tek¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら