カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Ideal-Tek
  • スバル(143)
  • 岡崎精工(74)
  • NEC(63)
  • RS PRO(54)
  • ノーブランド(52)
  • トリニティ(34)
  • Simplism(32)
  • イトーキ(29)
  • SIEMENS(28)
  • サンワサプライ(24)
  • マイクロソフト(24)
  • 京セラ(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • MOXA(19)
  • StarTech.com(17)
  • SMC(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpr」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEEKチップピンセットキット Ideal-Tek

    PEEKチップピンセットキット

    Ideal-Tek
    9,999税込10,999
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
    仕様チップ交換可能タイプ材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属全長(mm)130耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)先端幅(mm)(チップ) 0.5アズワン品番4-1608-02
  • PEEKチップピンセットキット Ideal-Tek

    PEEKチップピンセットキット

    Ideal-Tek
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
    材質PEEK全長130mm耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)チップ幅(mm)2(先端)材質(ハンドル)非磁性金属材質(チップ)PEEK・カーボンファイバー補強アズワン品番4-1608-01
  • ウェハー用ピンセット Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
    全長(mm)130材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強耐熱温度(℃)260~300
  • カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7C Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7C

    Ideal-Tek
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
    種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-74
  • ウェハー用ピンセット Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット

    Ideal-Tek
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
    仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
  • カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-2A Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-2A

    Ideal-Tek
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
    種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-76
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    幅(mm)10全長(mm)130表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)開口幅(mm)10
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    タイプ2ACPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
    形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を休止状態でしっかりと保持することができます。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    幅(mm)10質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)
  • PEEKピンセット Ideal-Tek

    PEEKピンセット

    Ideal-Tek
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    耐熱温度(℃)300
  • 先端交換可能プラスチックピンセット Ideal-Tek

    先端交換可能プラスチックピンセット

    Ideal-Tek
    7,398税込8,138
    1本
    6日以内出荷
    ESDセーフ
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    6,198税込6,818
    1本
    翌日出荷
    WAFER用です。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)18質量(g)18奥行(mm)10.5表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)6.6開口幅(mm)8
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    タイプ249CP プラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に最適です。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
    形状幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)15質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。ESD静電気防止仕様です。
    形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)15質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)1.7開口幅(mm)10
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    タイプ2ABCPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学に基づいた操作性を実現しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
    形状曲・細幅(mm)14全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)18表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)27材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
  • ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    7,198税込7,918
    1本
    翌日出荷
    WAFER用です。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
    形状直・特殊幅(mm)27全長(mm)130高さ(mm)14質量(g)18奥行(mm)20表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)27開口幅(mm)6
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    8日以内出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)17.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.6先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)0.6開口幅(mm)10
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途249CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・細幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)4質量(g)1先端厚さ(mm)1先端幅(mm)2
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途242CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.7
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途259CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.6
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途5CPR.SA.1又は5XCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)4質量(g)1先端厚さ(mm)0.45先端幅(mm)0.6
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途3CPR.SA.1又は3XCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)0.7
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    8日以内出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途7CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・鋭幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途2ACPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・細幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)2
  • ウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップ Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップ

    Ideal-Tek
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品チップ1セット、ネジ3本
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    2,298税込2,528
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途4WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)12全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)2先端厚さ(mm)10先端幅(mm)12
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    2,298税込2,528
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途2WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)6.7全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)1.5先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)6.6
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途2ABCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・細幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    3,198税込3,518
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途8WLCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)28全長(mm)40高さ(mm)14質量(g)2先端厚さ(mm)14先端幅(mm)27.5
  • PEEKチップピンセットキット用交換チップ Ideal-Tek

    PEEKチップピンセットキット用交換チップ

    Ideal-Tek
    3,698税込4,068
    1セット(3個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
    材質(チップ)PEEK・カーボンファイバー補強耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)
  • ウェハー用ピンセット IDシリーズ Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット IDシリーズ

    Ideal-Tek
    3,698税込4,068
    1セット
    12日以内出荷
    交換用チップ ID-2ACPR
    付属品チップ1セット、ネジ3本アズワン品番1-9915-13